項目 | 氣缸安裝螺母 |
尺寸 | 3/4", 7/8", 1-1/16" |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.41 |
船長(厘米) | 2.41 |
船寬(厘米) | 1.02 |
原產地 | CN |
型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
L073800200 | 5機構/ 16“ | 新台幣179元 | |
L073800400 | 5 / 16“,7 / 16” | 新台幣208元 | |
L073800500 | 7 / 16“,9 / 16” | 新台幣187元 | |
L073800600 | 3機構/ 4“ | 新台幣193元 | |
L073800900 | 1-1/4", 1-1/2" | 新台幣110元 | |
L073801100 | 1.75mm | 新台幣252元 | |
L073801200 | 2" | 新台幣429元 |