項目 | 襯套 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
總長: | 1" |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 1 / 2“x 3 / 8” |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L209P-6-2 | 11機構/ 16“ | 0.75“ | 3 / 8“x 1 / 8” | 新台幣166元 |