項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/電磁閥 |
空氣閥類型 | 4路3位 |
環境溫度。 範圍 | 0度至125度F |
身材 | 身體移植 |
中心位置 | 關閉 |
體積係數 | 12 |
電氣連接 | 插入 |
NEMA分類 | NEMA 1,12 |
總高度 | 6.5“ |
總長度 | 13.5“ |
總寬度 | 4.5“ |
先導口尺寸 | 1英寸x 1-1 / 4英寸NPT |
管道尺寸 | 1" |
壓力範圍 | 35至145 psi |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 8.46 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 38.61 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8481200060 |
原產地 | US |
型號 | 體積係數 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6959921149 | 12 | 6.5“ | 13.5“ | 4.5“ | 1.25“ | 24 VDC | 新台幣94,730元 | |
L6958922153 | 12 | 6.5“ | 13.5“ | 4.5“ | 1" | 120 VAC | 新台幣99,097元 | |
L6959922153 | 12 | 6.5“ | 13.5“ | 4.5“ | 1.25“ | 120 VAC | 新台幣98,169元 | |
L6958922149 | 12 | 6.5“ | 13.5“ | 4.5“ | 1" | 24 VDC | 新台幣101,513元 | |
L6959922149 | 12 | 6.5“ | 13.5“ | 4.5“ | 1.25“ | 24 VDC | 新台幣98,848元 | |
L6653922153 | 4.5 | 5.25“ | 9.5“ | 3" | 3機構/ 8“ | 120 VAC | 新台幣54,657元 | |
L6653922149 | 4.5 | 5.25“ | 9.5“ | 3" | 3機構/ 8“ | 24 VDC | 新台幣55,559元 |