項目 | 球閥 |
球材質 | 聚砜 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 聚丙烯 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 管x FNPT |
處理材料 | 尼龍 |
手柄類型 | 槓桿 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 工作溫度 | 107度C |
最大。 壓力 | 150磅WOG |
最小 工作溫度 | -18度C |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | EPDM |
三方圈 | 連接器 |
閥桿材料 | 聚砜 |
次數 | 推連接 |
溫度。 範圍 | 35度至200度F |
管外徑 | 3機構/ 8“ |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
閥門結構 | 1三件套 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管尺寸 | 身材 | 連接類型 | 管道尺寸 | 三方圈 | 閥桿材料 | 次數 | 管外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP4VUC6-MG | 1 / 4“x 3 / 8” | 排隊 | 管x管 | - | 工會 | 聚砜 | 管對管 | 1機構/ 4“ | 新台幣590元 | ||
LFPP4VMC4 | 1機構/ 4“ | 排隊 | 管x MNPT | 1機構/ 4“ | 連接器 | 聚砜 | 推連接 | 1機構/ 4“ | 新台幣381元 | ||
LFPP4VMC6 | 1機構/ 4“ | 排隊 | 管x MNPT | 3機構/ 8“ | 連接器 | 聚砜 | 推連接 | 1機構/ 4“ | 新台幣456元 | ||
LFPP6VMC4 | 3機構/ 8“ | 排隊 | 管x MNPT | 1機構/ 4“ | 連接器 | 聚砜 | 推連接 | 3機構/ 8“ | 新台幣467元 | ||
LFPP6VMC6 | 3機構/ 8“ | 排隊 | 管x MNPT | 3機構/ 8“ | 連接器 | 聚砜 | 推連接 | 3機構/ 8“ | 新台幣433元 | ||
LFPP4VFC2 | 1機構/ 4“ | 排隊 | 管x FNPT | 1機構/ 8“ | 連接器 | 三元乙丙橡膠 | 推連接 | 1機構/ 4“ | 新台幣543元 | ||
LFPP4VFC4 | 1機構/ 4“ | 排隊 | 管x FNPT | 1機構/ 4“ | 連接器 | 聚砜 | 推連接 | 1機構/ 4“ | 新台幣548元 |