項目 | 熔噴濾筒 |
相容性測試 | CFR-21 |
直徑 | 2.437“ |
篩選 | 顆粒 |
流量 | 20.00加侖/分鐘 |
身高 | 40“ |
內部Dia。 | 1" |
最大。 壓力 | 40 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
媒體 | 聚丙烯 |
使用壽命 | 在30 psid下變化 |
子類別 | 固態墨盒 |
船重(kg) | 3.5 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 102.87 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | US |
型號 | 外直徑。 | 流量 | 身高 | 內部Dia。 | 項目 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 微米 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS5M10 | 2.437“ | 5加侖/分鐘 | 10“ | 1-1 / 16“ | 熔噴濾筒 | 35 PSI | 140學位F. | 5 | 6 | 新台幣2,071元 | |
AVS10M10 | 2.437“ | 5加侖/分鐘 | 10“ | 1-1 / 16“ | 熔噴濾筒 | 35 PSI | 140學位F. | 10 | 6 | 新台幣1,968元 | |
AVS20M10 | 2.437“ | 5加侖/分鐘 | 10“ | 1-1 / 16“ | 熔噴濾筒 | 35 PSI | 140學位F. | 20 | 6 | 新台幣1,968元 | |
AVS30M10 | 2.437“ | 5加侖/分鐘 | 10“ | 1-1 / 16“ | 熔噴濾筒 | 35 PSI | 140學位F. | 30 | 6 | 新台幣1,983元 | |
AVS75M10 | 2.437“ | 5加侖/分鐘 | 10“ | 1-1 / 16“ | 熔噴濾筒 | 35 PSI | 140學位F. | 75 | 6 | 新台幣1,871元 | |
AVS5M20 | 2.437“ | 10加侖/分鐘 | 20“ | 1-1 / 16“ | 熔噴濾筒 | 35 PSI | 140學位F. | 5 | 6 | 新台幣4,209元 | |
AVS10M20 | 2.437“ | 10加侖/分鐘 | 20“ | 1-1 / 16“ | 熔噴濾筒 | 35 PSI | 140學位F. | 10 | 6 | 新台幣4,040元 |