項目 | 球閥 |
球材質 | PTFE |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | PTFE |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
流量控制 | 2路 |
流量 | 1.88簡歷 |
處理材料 | 高密度聚乙烯 |
手柄類型 | T恤 |
總長: | 1.73“ |
最高 環境溫度 | 40度C |
最高 流體溫度 | 40度C |
最大。 壓力 | 120磅WOG |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | 5度C |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
港口 | 1/4“ FNPT |
壓力等級 | 120點 |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | PTFE |
閥桿類型 | 12的“X 51” |
溫度。 範圍 | 41度至104度F |
閥門結構 | 1三件套 |
接液材料 | PTFE |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量 | 總長: | 管道尺寸 | 港口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-6-1818-0 | 6.59簡歷 | 2.24“ | 1機構/ 2“ | 1/2“ FNPT | 新台幣58,454元 |