項目 | 緊湊型恆溫膨脹閥 |
毛細管長度 | 60輸入。 |
連線設定 | SAE喇叭角 |
連接器入口(英寸) | 1/4 |
連接器插座(輸入) | 1/2 |
控制 | 提供對負載和/或冷凝壓力的大範圍變化的控制 |
蒸發器溫度 範圍 | -40到60 F. |
名義能力 | 1/4至1/2噸 |
派克型號 | N1 / 4-1 / 2JW |
製冷劑 | R-134A |
過熱 | 內部調整 |
類別 | 可調整 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
N2JW | 新台幣6,159元 |