項目 | 管道 |
爆破壓力 | 1700 PSI |
顏色 | 皮膚護理 |
內部Dia。 | 0.091“ |
總長: | 50ft。 |
材料 | 尼龍 |
最大。 壓力 | 425 PSI |
外直徑。 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -60到200 F. |
類別 | 高強度、半剛性 |
真空等級 | 28英寸汞柱 |
室壁厚度 | 0.017“ |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 36.07 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
丁腈橡膠-2-017-0250 | 黑色 | 250ft。 | 新台幣3,024元 | |
丁腈橡膠-2-017-0050 | 黑色 | 50ft。 | 新台幣755元 | |
NNR-2-017-0250 | 皮膚護理 | 250ft。 | 新台幣5,040元 |