項目 | 管道 |
爆破壓力 | 1700 PSI |
顏色 | 皮膚護理 |
軟管顏色 | 皮膚護理 |
內部Dia。 | 0.18“ |
總長: | 250ft。 |
材料 | 尼龍 |
最高 運營壓力 | 425 Psi |
最高 工作溫度 | 93度C |
最大。 壓力 | 425 PSI |
最小 彎曲半徑 | 1" |
最小 爆破壓力 | 1700 Psi |
最小 工作溫度 | -51度C |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -60到200 F. |
管材 | 尼龍 |
管外徑 | 1機構/ 4“ |
管壁厚度 | 。035“ |
類別 | 高強度、半剛性 |
真空等級 | 28英寸汞柱 |
室壁厚度 | 0.035“ |
船重(kg) | 1.55 |
船高(厘米) | 53.09 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
型號 | 管內徑 | 爆破壓力 | 顏色 | 管外徑 | 室壁厚度 | 內部Dia。 | 最高 運營壓力 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁腈橡膠-4-035 | - | 1700 PSI | 黑色 | 1機構/ 4“ | 0.035“ | 0.18“ | 425 Psi | 425 PSI | 新台幣11,351元 | |
丁腈橡膠-5-040 | - | 1700 PSI | 黑色 | 5機構/ 16“ | 0.040“ | 0.233“ | 425 Psi | 425 PSI | 新台幣13,229元 | |
丁腈橡膠-6-048 | 0.279“ | 1700 PSI | 黑色 | 3機構/ 8“ | 0.048“ | 0.279“ | 425 Psi | 425 PSI | 新台幣22,130元 | |
丁腈橡膠-8-062 | 0.375“ | 1500 PSI | 黑色 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 375 Psi | 375 PSI | 新台幣33,816元 | |
NNR-5-040 | - | 1700 PSI | 皮膚護理 | 5機構/ 16“ | 0.040“ | 0.233“ | 425 Psi | 425 PSI | 新台幣16,398元 | |
NNR-6-048 | 0.279“ | 1700 PSI | 皮膚護理 | 3機構/ 8“ | 0.048“ | 0.279“ | 425 Psi | 425 PSI | 新台幣22,040元 | |
NNR-8-062 | 0.375“ | 1500 PSI | 皮膚護理 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 375 Psi | 375 PSI | 新台幣31,410元 |