項目 | 管道 |
爆破壓力 | 1700 PSI |
顏色 | 皮膚護理 |
內部Dia。 | 0.18“ |
總長: | 50ft。 |
材料 | 尼龍 |
最大。 壓力 | 425 PSI |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -60到200 F. |
類別 | 高強度、半剛性 |
真空等級 | 28英寸汞柱 |
室壁厚度 | 0.035“ |
船重(kg) | 0.69 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 52.32 |
船寬(厘米) | 52.07 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
丁腈橡膠-4-035-0050 | 黑色 | 新台幣2,415元 |