項目 | 吸氣管蓄能器 |
容量 | 3.8磅。 |
連線設定 | 固體銅 |
連接類型/尺寸 | ODF 5/8“ |
身高 | 9" |
安裝方向 | 直式 |
外直徑。 | 4" |
外殼材料 | 鐵件 |
類別 | 帶計量孔 |
船重(kg) | 1.58 |
船高(厘米) | 32.77 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | CN |
型號 | 容量 | 連接類型/尺寸 | 身高 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VA356S | 3.4磅 | ODF 3/4“ | 15“ | 3" | 新台幣4,272元 | |
VPA589-6SRD | 5.6磅 | ODF 3/4“ | 9" | 5" | 新台幣6,806元 | |
VPA5812-7SRD | 7.8磅 | ODF 7/8“ | 12“ | 5" | 新台幣7,118元 |