項目 | 配件 |
連線設定 | NPT |
直徑 | 1 3機構/ 16“ |
配件類型 | 襯套 |
十六進制大小 | 1-3 / 16“ |
總長: | 1.63“ |
材料 | 聚偏氟乙烯 |
管道尺寸 | 3/4 x 1/2英寸 |
壓力 | 75 PSI |
溫度。 範圍 | 0至300F |
螺紋尺寸 | 說唱:3/4 X 1/2 |
螺紋類型 | FNPT × MNPT |
管尺寸 | 3/4 x 1/2英寸 |
接液材料 | 聚偏氟乙烯 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋尺寸 | 直徑 | 配件類型 | 螺紋類型 | 管尺寸 | 十六進制大小 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-12一 | 說唱:3/4 | 1 3機構/ 16“ | 插頭 | 多邊核不擴散條約 | 3機構/ 4“ | 1-3 / 16“ | 0.94“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,566元 | |
P-16一 | 說唱:1 | 1 7機構/ 16“ | 插頭 | 多邊核不擴散條約 | 1" | 1-7 / 16“ | 1.11“ | 1" | 新台幣1,663元 | |
P-2一 | 說唱:1/8 | 1機構/ 2“ | 插頭 | 多邊核不擴散條約 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 0.84“ | 1機構/ 8“ | 新台幣798元 | |
P-6一 | 說唱:3/8 | 13機構/ 16“ | 插頭 | 多邊核不擴散條約 | 3機構/ 8“ | 13機構/ 16“ | 0.84“ | 3機構/ 8“ | 新台幣899元 | |
P-8一 | 說唱:1/2 | 15機構/ 16“ | 插頭 | 多邊核不擴散條約 | 1機構/ 2“ | 15機構/ 16“ | 0.94“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,198元 | |
#LINK | 說唱:1/4 X 1/4 | 3機構/ 4“ | 襯套 | FNPT × MNPT | 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 1.4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,790元 | |
#LINK | 說唱:1/4 X 1/2 | 15機構/ 16“ | 襯套 | FNPT × MNPT | 1/4 x 1/2英寸 | 15機構/ 16“ | 1.5“ | 1/4 x 1/2英寸 | 新台幣1,873元 |