項目 | 電磁閥線圈 |
線圈外殼 | 通用接線盒,帶雙1/2“孔 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 6”銷售線索 |
持有VA | 0.63 |
Hz | 50/60 |
浪湧VA | 1.9 |
NEMA號 | 1 |
UPC | 687472381525 |
電壓 | 24 VAC |
瓦 | 10 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8481909085 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線圈外殼 | 額定電流 | 輸入電壓 | 電阻 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKC-1-120 | 通用接線盒,帶雙1/2“孔 | - | - | - | 120 / 240 VAC | 10 | 新台幣3,748元 | ||
PKC-1-208 / 240 | 通用接線盒,帶雙1/2“孔 | - | - | - | 208 / 240 VAC | 10 | 新台幣3,849元 | ||
PKC-2-24 | 通用接線盒,帶雙1/2“孔 | - | - | - | 24 VAC | 15 | 新台幣4,378元 | ||
PKC-2-120 | 通用接線盒,帶雙1/2“孔 | - | - | - | 120 VAC | 15 | 新台幣4,213元 | ||
PKC-2-208 / 240 | 通用接線盒,帶雙1/2“孔 | - | - | - | 208 / 240 VAC | 15 | 新台幣4,301元 | ||
CCP012L | - | 1.58A | 12 VDC | 7.58歐姆 | 12 VDC | - | 新台幣1,722元 | ||
CCP024L | - | 0.79A | 24 VDC | 30.3歐姆 | 24 VDC | - | 新台幣1,722元 |