項目 | 洩壓閥 |
調整類型 | 螺絲調整 |
排水率 | 0.25加侖/分鐘 |
流量 | 15加侖/分鐘 |
安裝扭矩 | 51-55磅英尺 |
最高 流 | 15加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 15 |
最高 入口壓力 | 5500 PSI |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
最高 油箱壓力(PSI) | 5000 Psi |
最高 黏度 | 45-2000 SSU |
工作溫度。 | -45度至132度C |
壓力範圍 | 1200-5000磅/平方英寸 |
額定流量 | 15加侖/分 |
靈敏度 | 1910每轉Psi |
閥門材質 | 鐵件 |
閥門類型 | 減少/減輕 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8481801095 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 最高 流 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
RP51A-3000 | 30加侖/分鐘 | 0至3000 psi | 新台幣5,435元 |