項目 | 彎頭,90度,男性 |
倒鉤尺寸 | 0.25“ |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
連接類型 | 鐵絲網x MNPT |
最大。 壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -40度至160度F |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 倒鉤尺寸 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
L129HB-6-4 | 0.375“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,481元 | ||
L129HB-6-6 | 0.375“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,546元 |