項目 | 檢修閥 |
主體材料 | 黃銅 |
連線設定 | 7/8光纖配線架 |
連接材料 | 銅 |
連接尺寸 | 7/8“ ODF |
流 | 雙向 |
最高 工作壓力 | 750 PSI |
運營壓力 | 真空至750 psi |
工作溫度 範圍 | -40度F至+250度F |
外直徑。 | 1" |
產品 描述 | 檢修閥安裝在右向現場連接上 |
次數 | 前排座位 |
類別 | 前排座位 |
UPC | 687472029830 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8481801095 |
原產地 | US |
型號 | 連線設定 | 連接尺寸 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
QL171R-06-06 | 3/8光纖配線架 | 3/8“ ODF | 1機構/ 2“ | 新台幣2,547元 | |
QL171R-08-08 | 1/2光纖配線架 | 1/2“ ODF | 5機構/ 8“ | 新台幣4,428元 | |
QL171R-10-10 | 5/8光纖配線架 | 5/8“ ODF | 3機構/ 4“ | 新台幣4,196元 | |
QL171R-12-12 | 3/4光纖配線架 | 3/4“ ODF | 7機構/ 8“ | 新台幣4,925元 |