項目 | 安全閥 |
調整類型 | 螺絲調整 |
流量 | 12加侖/分鐘 |
最高 流 | 12加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 12 |
最高 入口壓力 | 5500 PSI |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
最高 油箱壓力(PSI) | 5000 Psi |
最高 黏度 | 45-2000 SSU |
最高 工作壓力 | 5000 PSI |
工作溫度。 | -34度至121度C |
壓力範圍 | 2000-5000磅/平方英寸 |
額定流量 | 12加侖/分 |
靈敏度 | 614每轉Psi |
閥門材質 | 鐵件 |
閥門類型 | 直接作用差動面積減免 |
方法 | 2 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8481801050 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 流量 | 最高 流 | 工作溫度。 | 壓力範圍 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDH103S50 | 20加侖/分鐘 | 20加侖/分鐘 | -45度至132度C | 500-5000磅/平方英寸 | 差異面積減免 | 新台幣2,878元 |