項目 | 配件減速器 |
主體材料 | 不含鉻6鍍鋅的碳鋼 |
連接尺寸 | G 3/8安 |
連接類型 | 軟密封咬合類型 |
十六進制大小 | 55機構/ 64“ |
最高 運營壓力 | 2321-5802磅/平方英寸 |
最高 工作溫度 | 250度C鋼,400度C SS |
最大。 壓力 | 5800 PSI |
最小 工作溫度 | -40度C鋼,-60度C SS |
管道尺寸 | 3 / 8“x 1 / 4” |
三方圈 | 螺紋減徑器/擴展器 |
次數 | 外螺紋BSPP-ED密封 |
溫度。 範圍 | -30度至250度F |
管外徑 | 6-42 毫米 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | PL |
型號 | 溫度。 範圍 | 主體材料 | 連接尺寸 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI1 / 4EDX1 / 8CF | -30度至250度F | 不含鉻6鍍鋅的碳鋼 | G 1/4安 | 47機構/ 64“ | 5800 PSI | - | - | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣599元 | |
RI3 / 8EDX1 / 8CF | -30度至250度F | 不含鉻6鍍鋅的碳鋼 | G 3/8安 | 55機構/ 64“ | 5800 PSI | - | - | 3 / 8“x 1 / 8” | 新台幣2,530元 | |
RI1 / 2EDX1 / 4CF | -30度至250度F | 不含鉻6鍍鋅的碳鋼 | G 1/2安 | 1-3 / 64“ | 5800 PSI | - | - | 1 / 2“x 1 / 4” | 新台幣442元 | |
RI1 / 2EDX3 / 8CF | -30度至250度F | 不含鉻6鍍鋅的碳鋼 | G 1/2安 | 1-3 / 64“ | 5800 PSI | - | - | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣620元 | |
RI3 / 4EDX3 / 8CF | -30度至250度F | 不含鉻6鍍鋅的碳鋼 | G 3/4安 | 1-17 / 64“ | 4500 PSI | - | - | 3/4 x 3/8英寸 | 新台幣973元 | |
RI3 / 4EDX1 / 2CF | -30度至250度F | 不含鉻6鍍鋅的碳鋼 | G 3/4安 | 1-17 / 64“ | 4500 PSI | - | - | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣770元 | |
RI1EDX1 / 2CF | -30度至250度F | 不含鉻6鍍鋅的碳鋼 | G 1個 | 1-39 / 64“ | 4500 PSI | - | - | 1英寸x 1/2英寸 | 新台幣688元 |