Parker S-75 選擇閥,3 通/2 位 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER S-75 選擇閥,3 通/2 位,3/4 吋 NPT,2000 PSI,30 GPM | AK7QKT

PARKER S-75 選擇閥,3 通/2 位,3/4 英寸 NPT,2000 PSI,30 GPM

有現貨
貨號:AK7QKT 型號:S-75

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,863 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液壓換向閥
驅動方式液壓閥旋鈕
主體材料鑄鐵
最高 流30加侖/分鐘
最大。 壓力2000 PSI
總高度4"
總長度6 5機構/ 8“
總寬度2 5機構/ 8“
端口大小3 / 4“NPT

送貨信息:

船重(kg) 2.41
船高(厘米)17.78
船長(厘米)24.43
船寬(厘米)14.27

產品詳細說明:

  • Parker S-75 液壓選擇閥設計用於將輸入流引導至兩個不同的液壓迴路
  • 非常適合與農業機械以及林業和草坪設備一起使用
  • 具有壓力平衡閥芯,可移動以允許入口流量到達操作端口
  • 高強度鑄鐵結構,具有耐腐蝕、延展性、高強度和耐用性

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER S-75 選擇閥,3 通/2 位,3/4 英寸 NPT,2000 PSI,30 GPM
新台幣5,863元 /單元