項目 | 蓄能器安全塊 |
排水口尺寸 | #6 SAE ORB |
完 | 磷酸鋅 |
進氣口尺寸 | #16 SAE ORB |
材料 | 鐵件 |
最高 流 | 125加侖/分鐘 |
最大。 壓力 | 5075 PSI |
總高度 | 4.9“ |
總長度 | 9.3“ |
總寬度 | 7.4“ |
密封類型 | 良好 |
溫度。 範圍 | -22至176度F |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 6.92 |
船高(厘米) | 21.08 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | US |
型號 | 進氣口尺寸 | 最高 流 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAT20E1T1-120-TL1 | #16 SAE ORB | 125加侖/分鐘 | 4.9“ | 9.3“ | 7.4“ | 新台幣58,499元 | |
SBAT20E1T1-250-TL1 | #16 SAE ORB | 125加侖/分鐘 | 4.9“ | 9.3“ | 7.4“ | 新台幣58,499元 | |
SBAT3LE1T1-120-TL1 | #24 SAE ORB | 250加侖/分鐘 | 5.9“ | 11.8“ | 9.5“ | 新台幣76,687元 | |
SBAT3LE1T1-250-TL1 | #24 SAE ORB | 250加侖/分鐘 | 5.9“ | 11.8“ | 9.5“ | 新台幣76,687元 | |
SBAT3LE1T1-330-TL1 | #24 SAE ORB | 250加侖/分鐘 | 5.9“ | 11.8“ | 9.5“ | 新台幣76,687元 | |
SBAT3PE1T1-250-TL1 | #24 SAE ORB | 250加侖/分鐘 | 5.9“ | 11.8“ | 9.5“ | 新台幣76,687元 |