扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER UC-251-6MP 接頭,3/8 英吋螺紋尺寸,150 Psi,黃銅 | AC4WDN 30N397

PARKER UC-251-6MP 接頭,3/8 英寸螺紋尺寸,150 Psi,黃銅

有現貨
貨號:AC4WDN 型號:UC-251-6MP交叉編號:30N397

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,547 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目耦合
主體材料黃銅
身體尺寸1機構/ 4“
連接類型NPTF
軟管連接(不適用)
互換類型工業
鎖類型鎖球
鎖定方式推連接
材料黃銅
最高 流25 CFM
最高 運營壓力150 PSI
最高 工作溫度250度
最大。 壓力150 PSI
最小 工作溫度-40度F
管道尺寸3機構/ 8“
密封材料丁腈
密封件丁腈
溫度。 範圍-40度至250度F
螺紋尺寸3 / 8-18“
螺紋類型男性
閥門類型管狀的

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)2.54
船長(厘米)5.59
船寬(厘米)2.54
HS代碼8481801095
原產地US

產品型號

產品型號螺紋尺寸身體尺寸軟管連接互換類型項目最高 流最大。 壓力管道尺寸價錢
PARKER B33耦合器主體黃銅腳1/4英寸管| AC4VUY 30N197 B33-1機構/ 4“(不擴散條約)工業耦合器主體25 CFM300 PSI1機構/ 4“新台幣1,313元
PARKER B34耦合器主體黃銅Mnpt 3/8英寸管| AC4VVB 30N201 B34-3機構/ 8“(不適用)工業耦合器主體50 CFM300 PSI3機構/ 8“新台幣2,105元
派克B34-5BPN耦合器主體黃銅推入50 Cfm | AC4VVD 30N203 B34-5BPN-3機構/ 8“推進工業耦合器主體50 CFM300 PSI-新台幣2,388元
PARKER B37連接器主體黃銅1/2英寸管110 Cfm | Pinkoi AC4VVP 30N213 B37-1機構/ 2“(不擴散條約)工業耦合器主體110 CFM300 PSI1機構/ 2“新台幣2,739元
PARKER B39連接器主體黃銅3/4英寸管110 Cfm | Pinkoi AC4VVX 30N220 B39-3機構/ 4“(不擴散條約)工業耦合器主體110 CFM300 PSI3機構/ 4“新台幣4,973元
PARKER UC-251-4MP 快速接頭,推壓連接,黃銅,150 Psi | AC4WDL 30N395 UC-251-4MP1 / 4-18“1機構/ 4“(不適用)普遍快速接頭25 CFM150 PSI1機構/ 4“新台幣1,398元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER UC-251-6MP 接頭,3/8 英寸螺紋尺寸,150 Psi,黃銅
新台幣1,547元 /單元