項目 | 安全溢流閥 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
相容性測試 | 品質政策 ISO 9001 |
出廠設定壓力 | 25 PSI |
進水口尺寸 | 1機構/ 4“ |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
出口尺寸 | 1機構/ 4“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 5機構/ 8“ |
總長度 | 1 45機構/ 64“ |
壓力範圍 | 10至20 psi |
座椅材質 | 維通 |
彈簧材質 | 316不銹鋼 |
溫度。 範圍 | -30度至400度F |
測試桿 | 沒有 |
船重(kg) | 0.06 |
產品 | 型號 | 出廠設定壓力 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
VR744MF3SV-GR | 250 PSI | 100至250 psi | 新台幣8,592元 | ||
VR744MF2SV-GR | 100 PSI | 20至100 psi | 新台幣7,012元 |