項目 | 減少乳頭 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
十六進制大小 | 1-1 / 16“ |
總長: | 1 13機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 3 / 4“x 1 / 2” |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
VS216P-4-2 | 9機構/ 16“ | 1.187“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣127元 | |
VS216P-6-2 | 11機構/ 16“ | 1 7機構/ 32“ | 3 / 8“x 1 / 8” | 新台幣271元 | |
VS216P-6-4 | 11機構/ 16“ | 1 13機構/ 32“ | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣238元 | |
VS216P-8-4 | 7機構/ 8“ | 1.625“ | 1 / 2“x 1 / 4” | 新台幣388元 | |
VS216P-8-6 | 7機構/ 8“ | 1.625“ | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣351元 |