項目 | 90度擠壓彎頭 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
總長: | 21機構/ 32“ |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
VS2202P-2-2 | 5機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣102元 | |
VS2202P-4-2 | 23機構/ 32“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣235元 | |
VS2202P-4-4 | 29機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 新台幣169元 | |
VS2202P-4-6 | 31機構/ 32“ | 1 / 4“x 3 / 8” | 新台幣384元 | |
VS2202P-6-6 | 1.25“ | 3機構/ 8“ | 新台幣317元 | |
VS2202P-8-8 | 1.75“ | 1機構/ 2“ | 新台幣485元 | |
VS2202P-12-8 | 2" | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣1,031元 |