項目 | 彎頭,45度 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
總長: | 1 47機構/ 64“ |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VS2214P-2-2 | 7機構/ 8“ | 1000 PSI | 1機構/ 8“ | -65度至250度F | 新台幣133元 | |
VS2214P-4-4 | 1.25“ | 1000 PSI | 1機構/ 4“ | -65度至250度F | 新台幣228元 | |
VS2214P-6-6 | 1 11機構/ 32“ | 1000 PSI | 3機構/ 8“ | -65度至250度F | 新台幣325元 | |
VS2214P-12-12 | - | 1000 PSI | 3機構/ 4“ | -65度至250度F | 新台幣979元 | |
4-4 SVE-B | 1 3機構/ 64“ | 3000 PSI | 1機構/ 4“ | -40度至400度F | 新台幣1,272元 |