項目 | 異徑適配器 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
十六進制大小 | 1" |
總長: | 1 15機構/ 32“ |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 1 / 2“x 1 / 4” |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VS222P-4-2 | 3機構/ 4“ | 7機構/ 32“ | 1000 PSI | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣164元 | |
VS222P-4-4 | 3機構/ 4“ | 1.25“ | 1000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣137元 | |
VS222P-6-4 | 7機構/ 8“ | 5機構/ 16“ | 1000 PSI | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣254元 | |
VS222P-8-6 | 1-1 / 16“ | 1 15機構/ 32“ | 1000 PSI | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣456元 | |
VS222P-8-8 | 1-1 / 16“ | 1 21機構/ 32“ | 1000 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣545元 | |
VS222P-12-6 | 1.375“ | 1.5“ | 1000 PSI | 3 / 4“x 3 / 8” | 新台幣802元 | |
VS222P-12-8 | 1.375“ | 1 11機構/ 16“ | 1000 PSI | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣908元 |