得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 空氣製動器配件 |
主體材料 | 黃銅 |
連線設定 | 管x MNPT |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
總長: | 2.04“ |
材料 | 黃銅 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 工作溫度 | 93度C |
最小 工作溫度 | -40度C |
螺帽材質 | 黃銅 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力 | 150 PSI |
三方圈 | 連接器 |
袖子材質 | 黃銅 |
次數 | 管對管 |
溫度。 範圍 | -40至200度F |
螺紋尺寸 | 11 / 16-20“ |
管外徑 | 1機構/ 2“ |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
類別 | 壓縮 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7419995010 |
原產地 | US |
型號 | 最高 運營壓力 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 最大。 壓力 | 最小 工作溫度 | 管道尺寸 | 壓力 | 環材料 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS68NTA-3-1 | 150 PSI | 黃銅 | - | - | -40度C | 1機構/ 16“ | 150 PSI | - | 1 | 新台幣512元 | |
VS68NTA-3-2 | 150 PSI | 黃銅 | - | - | -40度C | 1機構/ 8“ | 150 PSI | - | 1 | 新台幣396元 | |
VS68NTA-3-4 | 150 PSI | 黃銅 | - | - | -40度C | 1機構/ 4“ | 150 PSI | - | 1 | 新台幣568元 | |
VS68NTA-4-2 | 150 PSI | 黃銅 | - | - | -40度C | 1機構/ 8“ | 150 PSI | - | 1 | 新台幣282元 | |
VS68NTA-4-4 | 150 PSI | 黃銅 | - | - | -40度C | 1機構/ 4“ | 150 PSI | - | 1 | 新台幣289元 | |
VS68NTA-4-6 | 150 PSI | 黃銅 | - | - | -40度C | 3機構/ 8“ | 150 PSI | - | 1 | 新台幣393元 | |
VS68NTA-6-2 | 150 PSI | 黃銅 | - | - | -40度C | 1機構/ 8“ | 150 PSI | - | 1 | 新台幣325元 |