扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER VSTI1EDCF 堵頭,G 1 A 連線尺寸 | AC7ZQV 39A356

PARKER VSTI1EDCF 堵頭,G 1 A 連接尺寸

有現貨
貨號:AC7ZQV 型號:VSTI1EDCF交叉編號:39A356

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$891 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目堵頭
主體材料不含鉻6鍍鋅的碳鋼
連接尺寸G 1個
連接類型BSPP
十六進制大小43機構/ 64“
最高 運營壓力2321-9137磅/平方英寸
最高 工作溫度250度C鋼,400度C SS
最大。 壓力5800 PSI
最小 工作溫度-40度C鋼,-60度C SS
管道尺寸1"
三方圈端口的堵頭
次數外螺紋BSPP-ED密封
溫度。 範圍-65度至500度F
管外徑6-42 毫米

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)5.08
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)8.89
HS代碼7326908588
原產地TW

產品詳細說明:

  • 液壓接頭,適用於液壓系統,機床和物料搬運應用中的端口關閉操作
  • 採用碳鋼結構,具有高耐久性,承受的壓力高達5800 PSI
  • 無鉻 6 鍍鋅確保完全抵抗研磨性化學品和液體
  • 符合ISO 1179-1標準

產品型號

產品型號管道尺寸主體材料連接尺寸次數溫度。 範圍連接類型十六進制大小最大。 壓力價錢
PARKER VSTI10X1EDCF 堵頭,M 10x1.0 連接尺寸 | AC7ZQC 39A340 VSTI10X1EDCFM10 x 1不含鉻6鍍鋅的碳鋼米 10x1.0公制公制螺紋-ED密封-65度至250度F公制13機構/ 64“5800 PSI新台幣237元
PARKER VSTI12X1.5EDCF 堵頭,M 12x1.5 連接尺寸 | AC7ZQD 39A341 VSTI12X1.5EDCFM12 x 1-1 / 2不含鉻6鍍鋅的碳鋼米 12x1.5公制公制螺紋-ED密封-65度至250度F公制15機構/ 64“5800 PSI新台幣301元
PARKER VSTI14X1.5EDCF 堵頭,M 14x1.5 連接尺寸 | AC7ZQE 39A342 VSTI14X1.5EDCFM14 x 1-1 / 2不含鉻6鍍鋅的碳鋼米 14x1.5公制公制螺紋-ED密封-65度至250度F公制15機構/ 64“5800 PSI新台幣334元
PARKER VSTI16X1.5EDCF 堵頭,M 16x1.5 連接尺寸 | AC7ZQF 39A343 VSTI16X1.5EDCFM16 x 1-1 / 2不含鉻6鍍鋅的碳鋼米 16x1.5公制公制螺紋-ED密封-65度至250度F公制19機構/ 64“5800 PSI新台幣359元
PARKER VSTI18X1.5EDCF 堵頭,M 18x1.5 連接尺寸 | AC7ZQG 39A344 VSTI18X1.5EDCFM18 x 1-1 / 2不含鉻6鍍鋅的碳鋼米 18x1.5公制公制螺紋-ED密封-65度至250度F公制19機構/ 64“5800 PSI新台幣434元
PARKER VSTI20X1.5EDCF 堵頭,M 20x1.5 連接尺寸 | AC7ZQH 39A345 VSTI20X1.5EDCFM20 x 1-1 / 2不含鉻6鍍鋅的碳鋼米 20x1.5公制公制螺紋-ED密封-65度至250度F公制25機構/ 64“5800 PSI新台幣724元
PARKER VSTI26X1.5EDCF 堵頭,M 26x1.5 連接尺寸 | AC7ZQK 39A347 VSTI26X1.5EDCFM26 x 1-1 / 2不含鉻6鍍鋅的碳鋼米 26x1.5公制公制螺紋-ED密封-65度至250度F公制31機構/ 64“5800 PSI新台幣941元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER VSTI1EDCF 堵頭,G 1 A 連接尺寸
新台幣891元 /單元