項目 | 固定旋鈕 |
角 | 90學位 |
直徑 | 0.588“ |
總長: | 0.988“ |
頸部直徑 | 0.393“ |
總長度 | 2.13“ |
次數 | 1 |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
類別 | MAS-BT |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋尺寸 | 角 | 直徑 | 類別 | 孔直徑 | 總長: | 頸部直徑 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3003TRK | M12 x 1.75 | 45學位 | 0.43“ | MAS-BT | - | 0.71“ | 0.273“ | 1.7“ | 新台幣1,249元 | |
4003TRK | M16 x 2 | 45學位 | 0.588“ | MAS-BT | - | 1.102“ | 0.393“ | 2.36“ | 新台幣1,461元 | |
4004TRK | M16 x 2 | 60學位 | 0.588“ | MAS-BT | - | 1.102“ | 0.393“ | 2.36“ | 新台幣1,461元 | |
4010TRK | 5 / 8-11 | 75學位 | 0.748“ | DIN | - | 0.906“ | 0.551“ | 2.13“ | 新台幣1,917元 | |
4014TRK | 5 / 8-11 | 60學位 | 0.588“ | MAS-BT | - | 0.99“ | 0.393“ | 2.13“ | 新台幣1,461元 | |
4020TRK | M16 x 2 | 15學位 | 0.748“ | DIN | - | 0.905“ | 0.55“ | 2.26“ | 新台幣1,832元 | |
4030TRK | 5 / 8-11 | 75學位 | 0.747“ | DIN | - | 0.788“ | 0.55“ | 1.89“ | 新台幣1,917元 |