項目 | 殼牌磨粉機支架 |
身體直徑 | 2.25“ |
維度A | 1" |
尺寸B | 2.25“ |
尺寸C | 2" |
尺寸G | 0.68 |
飛行員直徑 | 1.00“ |
飛行員長度 | 0.68“ |
投影 | 2" |
螺紋長度 | 1 / 2-20 |
錐體 | BT 40的 |
Thread 低功耗物聯網 | 1 / 2-20 |
船重(kg) | 1.64 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | US |
型號 | Thread 低功耗物聯網 | 身體直徑 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸G | 投影 | 錐體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-10SM177 | 1 / 2-20 | 2.38“ | 1" | 2.38“ | 1.77“ | 0.68 | 1.77“ | BT 30的 | 新台幣5,661元 | |
B30-75SM118 | 3 / 8-24 | 1.75“ | 0.75“ | 1.75“ | 1.18“ | 0.68 | 1.18“ | BT 30的 | 新台幣6,556元 | |
B40-10SM4 | 1 / 2-20 | 2.25“ | 1" | 2.25“ | 4" | 0.68 | 4" | BT 40的 | 新台幣8,815元 | |
B40-12SM2 | 5 / 8-18 | 2.75“ | 1.25“ | 2.75“ | 2.25“ | 0.68 | 2.25“ | BT 40的 | 新台幣9,130元 | |
B40-15SM2 | 3 / 4-16 | 3.75“ | 1.5“ | 3.75“ | 2.25“ | 0.94 | 2.25“ | BT 40的 | 新台幣9,809元 | |
B40-75SM2 | 3 / 8-24 | 1.75“ | 0.75“ | 1.75“ | 2" | 0.68 | 2" | BT 40的 | 新台幣7,640元 | |
B40-75SM4 | 3 / 8-24 | 1.75“ | 0.75“ | 1.75“ | 4" | 0.68 | 4" | BT 40的 | 新台幣9,304元 |