項目 | 筒夾 |
ANSI編號 | C40-20ER412 |
鑽孔深度 | 4" |
容量 | 0.0620至0.5118“ |
夾頭系列 | ER20 |
結構 | 合金鋼 |
直徑 | 1.34“ |
材料 | 合金鋼 |
鼻子Dia。 | 1.34“ |
投影 | 4" |
投影規線到鼻端 | 4.00“ |
插座深度 | 4" |
錐體 | 貓40 |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | US |
型號 | 錐體 | ANSI編號 | 鑽孔深度 | 容量 | 夾頭系列 | 直徑 | 投影 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-16ERF236 | BT 30的 | B30-16ER248 | 1.95“ | 0.0312至0.4060“ | ER16 | 1.11“ | 2.36“ | 1.95“ | 新台幣7,162元 | |
B40-10SC3 | BT 40的 | B40-10SC3 | 3.4“ | 0.0469至1.0000“ | 100PG | 2.44“ | 3" | 3.4“ | 新台幣8,987元 | |
B40-10SC5 | BT 40的 | B40-10SC5 | 5" | 0.0469至1.0000“ | 100PG | 2.44“ | 5" | 5" | 新台幣10,398元 | |
B40-16ERF250 | BT 40的 | B40-16ER262 | 1.92“ | 0.0312至0.4060“ | ER16 | 1.11“ | 2.5“ | 1.92“ | 新台幣8,160元 | |
B40-16ERF300 | BT 40的 | B40-16ER312 | 2.12“ | 0.0312至0.4060“ | ER16 | 1.11“ | 3" | 2.12“ | 新台幣8,160元 | |
B40-16ERF400 | BT 40的 | B40-16ER412 | 3.62“ | 0.0312至0.4060“ | ER16 | 1.11“ | 4" | 3.62“ | 新台幣8,160元 | |
B40-16ERF500 | BT 40的 | B40-16ER512 | 2.12“ | 0.0312至0.4060“ | ER16 | 1.11“ | 5" | 2.12“ | 新台幣8,775元 |