項目 | 撥動開關 |
執行器 | 切換 |
顏色 | 褐色 |
額定電流 | 15A |
電壓 | 120V |
額定電壓 | 120 / 277 VAC |
瓦數 | 4W |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSB20AC4 | 褐色 | 20A | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
CSB15AC4-灰色 | 灰色 | 15A | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
CSB20AC4-灰色 | 灰色 | 15A | 120 / 277V | - | 詢價
| |
CSB15AC4-I | 象牙色 | 15A | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
CSB20AC4-LA | - | 15A | 120 / 277V | - | 詢價
| |
CSB15AC4-LA | - | 15A | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
CSB15AC4-W | 白色 | 15A | 120 / 277 VAC | - | 詢價
|