項目 | 隔離接地插座 |
顏色 | 白色 |
介電強度 | 2000V |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
電壓 | 125V |
電線尺寸 | 14 到 10awg |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 電壓 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IG26262-HG | 橙色 | 125V | 14 到 10awg | - | 詢價
| |
IG26262-HGRED | 紅 | 125V | 14 到 10awg | - | 詢價
| |
IG26262-HGW | 白色 | 125V | 14 到 10awg | - | 詢價
| |
IG26362-HGBK | 黑色 | 125V | 14 到 10awg | - | 詢價
| |
IG26362-HG | 橙色 | 125V | 14 到 10awg | - | 詢價
| |
IG26362-HGRED | 紅 | 125V | 14 到 10awg | - | 詢價
| |
IG26362-HGW | 白色 | 125V | 14 到 10awg | - | 詢價
|