Pass And Seymour L1820-p | 鎖定插頭,20a,120v,黑色背面,白色前體 | Raptor Supplies 台灣
PASS AND SEYMOUR L1820-P 鎖定插頭,20A,120V,黑色背面,白色前驅 | CH3ZGA

PASS AND SEYMOUR L1820-P 鎖定插頭,20A,120V,黑色背面,白色前體

貨號:CH3ZGA 型號:L1820-P
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鎖緊塞
顏色黑色
線數4
段落3
電壓120V
電線尺寸0 到 18awg

送貨信息:

原產地US

產品型號

產品型號顏色線數段落電壓電線尺寸價錢
PASS AND SEYMOUR PSL515-P 鎖定插頭,15A,125V,黑色背面,白色正面| CH3YQW PSL515-P黑色3-125V4AWG-
詢價
PASS AND SEYMOUR CRL515-P 鎖定插頭,15A,125V,黑色背面,白色正面| CH3YQX CRL515-P3-125V10 到 18awg-
詢價
PASS AND SEYMOUR PSL615-P 鎖定插頭,15A,250V,黑色背面,白色正面| CH3YRC PSL615-P黑色3-250V4AWG-
詢價
PASS AND SEYMOUR PSL715P 鎖定插頭,15A,277V,黑色背面,白色正面| CH3YRG PSL715P黑色3-277V4AWG-
詢價
PASS AND SEYMOUR L2020-P 鎖定插頭,20A,347V,黑色背面,白色前體 | CH3ZDZ L2020-P黑色43347V10 到 18awg-
詢價
PASS AND SEYMOUR L1020-P 鎖定插頭,20A,125V,黑色背面,白色正面| CH3ZFT L1020-P黑色33125V10 到 18awg-
詢價
PASS AND SEYMOUR L1120-P 鎖定插頭,20A,250V,黑色背面,白色正面| CH3ZFU L1120-P黑色33250V10 到 18awg-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PASS AND SEYMOUR L1820-P 鎖定插頭,20A,120V,黑色背面,白色前體