項目 | 扇頭 |
氣流 | 5570 CFM |
安培 | 6 / 3-2.9A |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 22“ |
深度 | 16“ |
環境應用 | 工業 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 29“ |
外殼材質 | 聚丙烯 |
Hz | 60赫茲 |
最高 環境溫度。 | 105度 F |
電機功率 | 1 / 2 hp |
安裝位置 | 僅風扇頭 |
葉片數 | 3 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
RPM | 1725RPM |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115/208-230V 交流 |
信號寬度 | 29“ |
電線保護層 | 藍色粉末塗層 |
船重(kg) | 18.45 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 氣流 | 安培 | 刀片直徑。 | 身高 | 電機功率 | 軸直徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP14A-CS | 2600 CFM | 2.8 / 1.4-1.4A | 14“ | 20“ | 1 / 4 hp | 1機構/ 2“ | 20“ | 新台幣39,205元 |