項目 | 線電壓機械Tstat |
顏色 | 灰色 |
接觸額定電阻@ 120V | 25A |
接觸額定電阻@ 240V | 25A |
接觸額定電阻@ 277V | 20A |
控制範圍 | 40度至110度F |
深度 | 2-39 / 64“ |
高頻差動式測試棒 | +/- 3度F |
機箱類型 | 防雨NEMA 4X |
滿載電流@ 120V | 15A |
滿載電流@ 240VAC | 12A |
身高 | 7" |
鎖定轉子電流@ 120V | 80A |
鎖定轉子電流@ 240V | 60A |
安裝位置 | 室內/室外 |
安裝類型 | 表面 |
階段數 | 1 |
開關數量 | 1 |
飛行員觸點(VA) | 125VA |
208VAC時的電阻電流 | 25A |
感應燈泡直徑 | 1-1 / 4“ |
傳感器類型 | 不銹鋼,填充油卷 |
切換動作 | 上升打開/關閉 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
溫度靈敏度 | +/- 3度F |
電壓範圍 | 24, 120 至 277 伏交流電 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 18.03 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 9032100030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 開關類型 | 控制範圍 | 深度 | 信號寬度 | 高頻差動式測試棒 | 機箱類型 | 身高 | 階段數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貨號TH109-009 | 2個單刀雙擲 | 40度至100度F | 4.875“ | 3.5“ | 3學位F. | 防雨NEMA 4X,(2)件模製塑料 | 7 1機構/ 3“ | 2 | 新台幣4,193元 | ||
TRF115-005 | 單刀雙擲 | 0度至120度F | 2.375“ | 3 1機構/ 16“ | 3學位F. | 防雨NEMA 4X | 6.375“ | 1 | 新台幣2,593元 |