得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 翼堅果 |
完 | 樸素 |
法蘭直徑。 | 7機構/ 8“ |
級 | 2 |
身高 | 1" |
材料 | 鐵件 |
物業類別 | 2B |
洛氏硬度 | HB 82-92 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 標準 |
翼展 | 1-5 / 8“ |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | US |