得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 手柄螺母 |
基本材料 | 球墨鑄鐵 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
完 | 樸素 |
法蘭直徑。 | 15機構/ 16“ |
級 | 2 |
身高 | 1 9機構/ 16“ |
總長: | 3.75“ |
材料 | 球墨鑄鐵 |
螺母類型 | 手柄螺母 |
洛氏硬度 | HB 82-92 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 1.98 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | US |