項目 | 門框密封條 |
防火 | 3小時。 |
法蘭面 | 磨 |
法蘭高度 | 3機構/ 4“ |
法蘭材質 | 鋁 |
法蘭寬度 | 1機構/ 4“ |
硬體規格 | 包含 |
插入顏色 | 灰色 |
插入材料 | 尼龍刷 |
插入尺寸 | 3機構/ 8“ |
插入類型 | 有刷 |
安裝類型 | 用螺絲固定 |
總長度 | 7ft。 |
總寬度 | 1.125“ |
投影 | 1機構/ 4“ |
出售為 | 剝去 |
保持靈活 | -40至400度F |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 213.87 |
船寬(厘米) | 4.57 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 法蘭材質 | 法蘭寬度 | 投影 | 出售為 | 插入顏色 | 插入材料 | 插入尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285CR36 | - | 陽極氧化鋁 | 1" | 11機構/ 16“ | 剝去 | 黑色 | 海綿氯丁橡膠 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,598元 | ||
315SSR84 | - | 不銹鋼 | - | 3機構/ 16“ | 剝去 | 黑色 | 海綿氯丁橡膠 | 3機構/ 16“ | 新台幣8,907元 | 詢價
| |
18041 CNB X 108“ | 1.125“ | 鋁 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 剝去 | 灰色 | 尼龍刷 | 3機構/ 8“ | 新台幣2,047元 | 詢價
| |
303 AS 1 X 36" + 2 X 84" | 1.125“ | 鋁 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 門套 | 灰色 | 山都平 | 1機構/ 4“ | 新台幣2,688元 | 詢價
| |
303 AS 1 英寸 X 48+2 英寸 | 1.125“ | 鋁 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 門套 | 灰色 | 山都平 | 1機構/ 4“ | 新台幣2,952元 | 詢價
| |
GG379CR36 | 1 9機構/ 16“ | 鋁 | 1 5機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 剝去 | 黑色 | 三元乙丙橡膠 | 1機構/ 4“ | 新台幣2,068元 | ||
GG379CR48 | 1 9機構/ 16“ | 鋁 | 1 5機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 剝去 | 黑色 | 三元乙丙橡膠 | 1機構/ 4“ | 新台幣2,833元 |