項目 | 門框密封條 |
法蘭面 | 黑古銅色 |
法蘭高度 | 7機構/ 16“ |
法蘭材質 | 陽極氧化鋁 |
法蘭厚度 | 1機構/ 16“ |
法蘭寬度 | 7機構/ 16“ |
插入顏色 | 黑色 |
插入材料 | 尼龍 |
插入尺寸 | 5機構/ 8“ |
插入類型 | 柔性尼龍刷 |
安裝類型 | 表面 |
總長度 | 3ft。 |
投影 | 9機構/ 32“ |
出售為 | 剝去 |
保持靈活 | -25度數F. |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 93.22 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 4016935050 |
原產地 | US |
型號 | 插入顏色 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
45061CNB36 | 灰色 | 3ft。 | 新台幣1,009元 | |
45061CNB48 | 灰色 | 4ft。 | 新台幣988元 | |
45061DNB48 | 黑色 | 4ft。 | 新台幣1,405元 | |
45061DNB84 | 黑色 | 7ft。 | 新台幣2,558元 | 詢價
|
45061DNB96 | 黑色 | 8ft。 | 新台幣2,924元 | 詢價
|