項目 | 雙門擋風雨條 |
防火 | 3小時。 |
法蘭面 | 鍍鋅 |
法蘭材質 | 鐵件 |
法蘭厚度 | 1機構/ 8“ |
法蘭寬度 | 2" |
硬體規格 | 包含 |
插入類型 | 固體金屬平黃芪 |
最高門縫 | 1機構/ 2“ |
安裝類型 | 表面 |
總長度 | 7ft。 |
總寬度 | 2" |
投影 | 1機構/ 8“ |
出售為 | 剝去 |
船重(kg) | 7.52 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 213.36 |
船寬(厘米) | 5.08 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 法蘭材質 | 法蘭寬度 | 投影 | 出售為 | 插入顏色 | 插入材料 | 插入尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 AP X 84" | 13機構/ 32“ | 鋁 | 13機構/ 32“ | 3/16英寸 | 剝去 | 灰色 | 樁 | 13機構/ 32“ | 新台幣1,708元 | 詢價
| |
303 AS 1 英寸 X 96+2 英寸 | 1.125“ | 鋁 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 門套 | 灰色 | 山都平 | 1機構/ 4“ | 新台幣3,485元 | 詢價
| |
GG18041DNB96 | 1.125“ | 鋁 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 剝去 | 黑色 | 尼龍 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,871元 | 詢價
| |
GG305SSE84 | 1.25“ | 不銹鋼 | 7機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 剝去 | 黑色 | 三元乙丙橡膠 | 3機構/ 8“ | 新台幣5,378元 | 詢價
| |
GG305SSE96 | 1.25“ | 不銹鋼 | 7機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 剝去 | 黑色 | 三元乙丙橡膠 | 3機構/ 8“ | 新台幣6,147元 | 詢價
| |
GG351C/CP84 | 2.375“ | 鋁 | 1" | 9機構/ 16“ | 剝去 | 灰色 | - | 3機構/ 8“ | 新台幣11,877元 | 詢價
| |
GG351C/CP96 | 2.375“ | 鋁 | 1" | 9機構/ 16“ | 剝去 | 灰色 | - | 3機構/ 8“ | 新台幣14,358元 | 詢價
|