項目 | 防火防煙密封 |
顏色 | 深棕色 |
材料 | 矽膠 |
安裝類型 | 自粘 |
總高度 | 3機構/ 16“ |
總長度 | 8ft。 |
總寬度 | 1機構/ 2“ |
投影 | 3機構/ 16“ |
出售為 | 滾動 |
保持靈活 | -76度至446度F |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 3919905060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS2000xS44D18 | 黑古銅色 | 膨脹型矽膠 | 23機構/ 64“ | 18ft。 | 7機構/ 16“ | 新台幣2,703元 | ||
HSS2000xS88D18 | 黑古銅色 | 膨脹型矽膠 | 1機構/ 4“ | 18ft。 | 1機構/ 2“ | 新台幣2,744元 | ||
S772D7 | 深棕色 | 矽膠 | 3機構/ 16“ | 7ft。 | 1機構/ 2“ | 新台幣770元 | ||
S772W7 | 白色 | 矽膠 | 3機構/ 16“ | 7ft。 | 1機構/ 2“ | 新台幣770元 | ||
S772W8 | 白色 | 矽膠 | 3機構/ 16“ | 8ft。 | 1機構/ 2“ | 新台幣894元 |