扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PENFLEX FTG-08-AA-CS-36 柔性軟管組件 1/2-14 英寸 36 英寸長度 | AD7EKA 4DYC2

PENFLEX FTG-08-AA-CS-36 柔性軟管組件 1/2-14 英寸 36 英寸長度

有現貨
貨號:AD7EKA 型號:FTG-08-AA-CS-36交叉參考:4DYC2

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,764 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目柔性金屬軟管總成
編織材料304不銹鋼
直徑1機構/ 2“
動態最小值彎曲半徑(英寸)6
配件類型碳鋼MNPT
軟管材質321不銹鋼
總長:36“
最高 溫度1500 F
最高 工作壓力350 PSI
管道尺寸1 / 2-14“
靜態最小值彎曲半徑(英寸)1.5

送貨信息:

船重(kg) 0.43
船高(厘米)2.54
船長(厘米)91.44
船寬(厘米)2.54
HS代碼8307106000
原產地CA

產品型號

產品型號直徑動態最小值彎曲半徑(英寸)配件類型總長:管道尺寸靜態最小值彎曲半徑(英寸)價錢
PENFLEX FTG-08-AE-12軟管總成1/2 x 3/4英寸12英寸長度| AD7EFJ 4DXW8 FTG-08-AE-121機構/ 2“6碳鋼MPT x FJIC12“1 / 2-14“1.5新台幣7,905元
PENFLEX FTG-08-AE-18撓性軟管總成1/2 x 3/4英寸18英寸長度| AD7EFK 4DXW9 FTG-08-AE-181機構/ 2“6碳鋼MPT x FJIC18“1 / 2-14“1.5新台幣8,202元
PENFLEX FTG-08-AE-24撓性軟管組件1/2 x 3/4英寸24英寸長度| AD7EFL 4DXX1 FTG-08-AE-241機構/ 2“6碳鋼MPT x FJIC24“1 / 2-14“1.5新台幣8,943元
PENFLEX FTG-08-AE-36撓性軟管組件1/2 x 3/4英寸36英寸長度| AD7EFM 4DXX2 FTG-08-AE-361機構/ 2“6碳鋼MPT x FJIC36“1 / 2-14“1.5新台幣9,777元
PENFLEX FTG-08-AE-48 柔性軟管組件 1/2 x 3/4 英寸 48 英寸長度 | AD7EFN 4DXX3 FTG-08-AE-481機構/ 2“6碳鋼MPT x FJIC48“1 / 2-14“1.5新台幣9,022元
PENFLEX FTG-08-AE-60撓性軟管組件1/2 x 3/4英寸60英寸長度| AD7EFP 4DXX4 FTG-08-AE-601機構/ 2“6碳鋼MPT x FJIC60“1 / 2-14“1.5新台幣9,800元
PENFLEX FTG-12-AE-12軟管總成3/4 x 1 1/16英寸12英寸長度| AD7EFQ 4DXX5 FTG-12-AE-123機構/ 4“8碳鋼MPT x FJIC12“3 / 4-14“2.25新台幣8,692元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PENFLEX FTG-08-AA-CS-36 柔性軟管組件 1/2-14 英寸 36 英寸長度
新台幣8,764元 /單元