項目 | 袋式過濾器外殼 |
籃 | 聚丙烯 |
連線設定 | (不擴散條約) |
直徑 | 7 1機構/ 4“ |
濾袋尺寸 | 410 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
總長: | 13.63“ |
最高 流 | 20加侖/分鐘 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 水溫 | 100 F |
資訊插座&面板 | 側 |
尺寸 | 1.5“ |
UPC | 051678503386 |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 37.08 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 連線設定 | 外殼材質 | 最大。 壓力 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES23NA415-75 | 3“NPT | 304不銹鋼 | 150 PSI | 底部 | 新台幣67,165元 | ||
ES31NA6L10-75 | - | - | - | - | 新台幣38,149元 | 詢價
| |
150367-75 | - | - | - | - | 新台幣15,317元 | 詢價
| |
150360-75 | - | - | - | - | 新台幣12,955元 | 詢價
| |
ES22NA410-75 | - | - | - | - | 新台幣83,566元 | 詢價
| |
ES12NA410-75 | - | - | - | - | 新台幣67,628元 | 詢價
| |
ES22NA415-75 | - | - | - | - | 新台幣63,735元 | 詢價
|