項目 | 碳濾筒 |
過濾介質 | 顆粒活性炭 |
流量 | 0.5加侖/分鐘 |
身高 | 9.75“ |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 125學位F. |
微米 | 1 |
外直徑。 | 2.875“ |
減少 | 氯胺的味道和氣味 |
使用壽命 | 2500加侖 |
UPC | 051678002537 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 26.92 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 23.88 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 過濾介質 | 流量 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 微米 | 減少 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155155-75 | 顆粒活性炭 | 1加侖/分鐘 | 3機構/ 4“ | - | 125學位F. | 20 | 氯的味道和氣味,MTBE和一些VOC | 新台幣495元 | ||
C232X10TA-75 | 碳塊 | 1加侖/分鐘 | 1" | 15 PSI | 180學位F. | 10 | 鉛,囊腫,氯的味道和氣味 | 新台幣725元 |