項目 | 鎖定連接器 |
安培 | 30 |
抗菌 | 是 |
顏色 | 黃 |
線徑 | 0.640“到0.930” |
級 | 工業 |
HP | 3.0 |
IP等級 | 65,66,67 |
材料 | 熱塑性彈性體 |
NEMA插頭配置 | L15-30R |
NEMA號 | 4,4X,12,6,6P |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 3 |
電源指示燈 | 沒有 |
類別 | 籠罩 |
電壓 | 250 VAC |
接線方式 | 標準 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 12.7 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 線徑 | HP | NEMA插頭配置 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626-CW6P-AM | 30 | 0.640“到0.930” | - | L17-30R | 3 | 600 VAC | 新台幣10,445元 | |
2624-CW6P-AM | 30 | 0.640“到0.930” | 10.0 | L16-30R | 3 | 480 VAC | 新台幣7,788元 | |
2424-CW6P-AM | 20 | 0.560“到0.770” | 5.0 | L16-20R | 3 | 480 VAC | 新台幣9,081元 | |
2422-CW6P-AM | 20 | 0.560“到0.770” | 3.0 | L15-20R | 3 | 250 VAC | 新台幣7,487元 | |
2630-CW6P-AM | 30 | 0.640“到0.930” | 3.0 | L18-30R | 4 | 120 / 208 VAC | 新台幣8,338元 |