項目 | 障礙物衝擊波 |
放氣長度 | 42“ |
入口連接 | 2" NPT 至 2.5" NH |
最高 直徑 | 12“ |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 溫度 | 225度F |
最小 迪亞 | 5" |
出口連接 | 2英寸MNPT |
船重(kg) | 9.45 |
原產地 | US |
型號 | 放氣長度 | 入口連接 | 最高 直徑 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
107-004-1 | 17“ | 1.5“ NPSM | 4" | 1英寸MNPT | 新台幣15,395元 | |
107-004-3 | 17“ | 2" NPT 至 2.5" NH | 4" | 1-1 / 2英寸MNPT | 新台幣18,653元 | |
107-006-1 | 22“ | 1.5“ NPSM | 6" | 1英寸MNPT | 新台幣16,656元 | |
107-006-3 | 22“ | 2" NPT 至 2.5" NH | 6" | 1-1 / 2英寸MNPT | 新台幣20,492元 | |
107-008-1 | 25“ | 1.5“ NPSM | 8" | 1英寸MNPT | 新台幣20,492元 | |
107-008-3 | 25“ | 2" NPT 至 2.5" NH | 8" | 1-1 / 2英寸MNPT | 新台幣24,276元 | |
107-010-2 | 37“ | 2“ NPSM | 10“ | 1-1 / 4英寸MNPT | 新台幣26,903元 |