項目 | 帕克 |
主體材料 | EPDM |
放氣直徑 | 5" |
放氣長度 | 127“ |
最高 直徑 | 15“ |
最高 頭 | 28尺 |
最高 溫度 | 225度F |
端口大小 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 18 |
原產地 | US |
型號 | 放氣直徑 | 放氣長度 | 最高 直徑 | 最高 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
118-004-06 | 2.5“ | 84“ | 4" | 28尺 | 新台幣26,325元 | |
118-006-06 | 3" | 86“ | 6" | 28尺 | 新台幣33,051元 | |
118-008-08 | 5" | 112“ | 8" | 28尺 | 新台幣53,070元 | |
118-010-08 | 5" | 114“ | 10“ | 28尺 | 新台幣62,424元 | |
118-012-08 | 5" | 124“ | 12“ | 28尺 | 新台幣66,575元 | |
118-016-08 | 5" | 128“ | 16“ | 28尺 | 新台幣72,670元 | |
118-018-08 | 5" | 130“ | 18“ | 28尺 | 新台幣85,228元 |