項目 | 管塞 |
主體材料 | 天然橡膠 |
旁路 | 3/4“ FNPT |
放氣直徑 | 3.46“ |
放氣長度 | 10.75“ |
最高 直徑 | 6.25“ |
最大。 壓力 | 17 PSI |
最高 溫度 | 140度F |
標稱尺寸 | 4“到6” |
船重(kg) | 1.35 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 放氣直徑 | 放氣長度 | 最高 直徑 | 最大。 壓力 | 標稱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-2015-01 | 1.4“ | 3.8“ | 1.88“ | 22 PSI | 1.5“ | 新台幣6,614元 | ||
130-202-01 | 1.75“ | 6" | 2.25“ | 22 PSI | 2" | 新台幣7,140元 | ||
130-203-07 | 2.5“ | 8" | 3.25“ | 22 PSI | 3" | 新台幣7,665元 | ||
130-204-07 | 3.13“ | 8" | 4.25“ | 22 PSI | 4" | 新台幣7,665元 | ||
130-206-15 | 4.5“ | 7" | 6.25“ | 13 PSI | 6" | 新台幣9,031元 | ||
130-208-03馬力 | 3.8“ | 16“ | 8.2“ | 150 PSI | 4“到8” | 新台幣93,793元 | ||
130-208-07 | 3.95“ | 23“ | 8.25“ | - | 4“到8” | 新台幣26,850元 |