項目 | 管塞 |
主體材料 | ABS |
最高 直徑 | 2.17“ |
最高 頭 | 40尺 |
最大。 壓力 | 17 PSI |
最高 溫度 | 125度F |
最小 迪亞 | 1.9“ |
公稱管道尺寸(英寸) | 2" |
總長度 | 1.87“ |
密封材料 | 天然橡膠 |
船重(kg) | 0.45 |
原產地 | US |
型號 | 最高 直徑 | 最大。 壓力 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
143 年 9030 月 | 3.1“ | 17 PSI | 2.5“ | 新台幣644元 | |
143 年 9040 月 | 4.06“ | 17 PSI | 2.5“ | 新台幣782元 | |
143 年 9080 月 | 8.03“ | 17 PSI | 3.75“ | 新台幣2,784元 | |
143-9060 | 6.08“ | 17.3 PSI | 3.75“ | 新台幣1,675元 |